Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-306548 Herst.-Nr.: PRO-4782TS.P1P2 EAN/GTIN: 4049759218638 |
| |
|
| | |
| - 19" Serverschrank entsprechend DIN41494 - Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar - Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar - Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen - Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303 - Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm) - Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich - Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss) - Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6 - Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten) - Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet - Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.328,69* | € 1.477,90* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 1.337,87* | € 1.483,83* | | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.353,93* | € 1.494,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.352,98* | € 1.494,16* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.687,44* | € 1.835,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|