Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SER 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu SER 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC Bulk
Fujitsu SER 32GB (1x32GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC Bulk
Artikel-Nr.:
     832-307060
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4083-L333
EAN/GTIN:
     4059595825594
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.805 kg
height:
0.600 m
width:
0.175 m
depth:
0.490 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 278,98*
€ 325,52*
€ 6,90*
ab € 427,85*
€ 490,77*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.