| |
|
| Artikel-Nr.: 832-307788 Herst.-Nr.: W2073A EAN/GTIN: 0193424172832 |
| |
|
| | |
| Ideal für und kleine und sehr kleine Büros, die gerne beim Laserdruck auf einen Branchenführer wie HP setzen möchten.
Drucken Sie Geschäftsdokumente mit farbigen Hervorhebungen und Marketingmaterialien in satten und leuchtenden Farben. Die preiswerten und zuverlässigen Original Laser Tonerkartuschen von HP wurden für den Privatgebrauch oder die Nutzung im Büro entwickelt und für Ihr Budget konzipiert. Weitere Informationen: | | weight: | 0.816 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.380 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color Laser 150 a; Color Laser 150 nw; Color Laser 150 Series; Color Laser MFP 170 Series; Color Laser MFP 178 nw; Color Laser MFP 178 nwg; Color Laser MFP 179 fng; Color Laser MFP 179 fnw; Color Laser MFP 179 fwg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 49,96* | € 66,56* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 88,06* | € 100,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,22* | € 105,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|