Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-307840 Herst.-Nr.: JARETH02W EAN/GTIN: 4015867209967 |
| |
|
| | |
| Mit einem robusten, nach IP66 eingestuften, wasserdichten Gehäuse bietet diese Megapixel-WLAN-Netzwerkkamera herausragende Sicherheit zur Indoor- und Outdoor-Nutzung. Verbinden Sie die IP-Kamera mit einem Drahtlosnetzwerk, wenn Sie von jedem beliebigen Ort in der Welt über einen PC, ein Notebook oder ein Mobilgerät per Cloud auf Echtzeitbilder zugreifen möchten.. Infrarot-LEDs bieten herausragende Nachtsicht auf bis zu 20 Meter sowie ein hochauflösendes Objektiv für kristallklare Bilder bei einem Betrachtungswinkel von 60 Grad. Bewegungserkennungsfunktionen lösen bei Nutzern einen Alarm oder eMail-Alarme aus, bieten beispiellose Sicherheitsstufen für Heim oder Büro. Weitere Informationen: | | weight: | 0.379 kg | height: | 0.115 m | width: | 0.215 m | depth: | 0.110 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 46,08* | € 60,90* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 52,45* | € 69,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,88* | € 76,94* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 77,71* | € 100,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|