Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riva Kühler 17,3"-12" schwarz 5556


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riva Kühler 17,3"-12" schwarz 5556
Riva Kühler 17,3"-12" schwarz 5556
Artikel-Nr.:
     832-307855
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5556 BLACK
EAN/GTIN:
     4260403574133
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
RIVACASE Laptop Cooling Pad mit eingebautem geräuschlosen Lüfter, entwickelt für eine komfortable Schreibposition und Schutz vor Überhitzung.
Weitere Informationen:
weight:
0.707 kg
height:
0.050 m
width:
0.300 m
depth:
0.360 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 12,47*
€ 17,59*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,01*
€ 26,56*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 19,02*
€ 26,58*
€ 3,50*
ab € 24,32*
€ 33,39*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.