Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 512GB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A80 Gen 3x4 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 512GB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A80 Gen 3x4 NVMe
SSD 512GB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A80 Gen 3x4 NVMe
Artikel-Nr.:
     832-308984
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP512GBP34A80M28
EAN/GTIN:
     4713436123767
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Bringe dein Spiel auf eine neue Ebene der Reaktionsfähigkeit
Die P34A80 mit voller Kapazität ermöglicht High-End-Geräten eine völlig neue Leistungs- und Reaktionsfähigkeit. Durch die Unterstützung der superschnellen PCIe Gen 3x4-Schnittstelle erreicht sie unglaubliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.400 MB/s und 3.000 MB/s, wodurch sie PCIe Gen 3 x2 und SATA III mit großem Abstand hinter sich lässt. Was will man mehr? Dies ist die ultimative Ergänzung zu Ihrem Gaming-Arsenal.

Überlegene Speicherleistung für Performance Gaming
Extreme Geschwindigkeit und hohe Leistung bei gleichzeitig geringeren Stromverbrauch und ein kleiner Formfaktor für Systemflexibilität - dies ist der Traum eines jeden Gamers. Durch die Unterstützung der RAID-Engine hält der P34A80 die Systemstabilität und Datenintegrität auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen aufrecht, die auf überlegene Speicherleistung angewiesen sind.

Starke Leistung, kleiner Formfaktor
Der P34A80 wiegt nur 8 Gramm. Der kleine Formfaktor der SSD ist so vielseitig wie effektiv und ermöglicht eine einfache Installation in schlanken Notebooks, mobilen Geräten und PC-Desktops.

NVMe 1.3 Unterstützung
Unterstützt SLC Cache und DRAM Cache Buffer. Bietet eine hervorragende SSD Leistung bei sequenziellen Lesen/Schreiben von bis zu 3400 MB/3000 MB und beim zufälligen Lesen/Schreiben von bis zu 500 KB und 600 KB IOPS. Die P34A80 bietet nicht nur Grafikdesignern und Fotografen, sondern auch Hardcore-Spielern eine insgesamt verbesserte Systemleistung bei den anspruchsvollsten Anwendungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.025 kg
height:
0.015 m
width:
0.085 m
depth:
0.125 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 33,83*
€ 45,92*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 40,81*
€ 55,26*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 43,42*
€ 58,55*
€ 3,50*
ab € 45,97*
€ 61,79*
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 67,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.