Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Trommel Brother DR-1050/DR1050 10000 S. B-DR29 remanufactured


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP Trommel Brother DR-1050/DR1050 10000 S. B-DR29 remanufactured
KMP Trommel Brother DR-1050/DR1050 10000 S. B-DR29 remanufactured
Artikel-Nr.:
     832-309487
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1260,7000
EAN/GTIN:
     4011324372069
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Geeignet für
- Brother DCP 1510 E
- Brother DCP 1512
- Brother DCP 1512 A
- Brother DCP 1512 E
- Brother DCP 1512 Series
- Brother DCP 1601
- Brother DCP 1610 W
- Brother DCP 1610 WE
- Brother DCP 1612 W
- Brother DCP 1612 WVB
- Brother DCP 1616 NW
- Brother HL 1110
- Brother HL 1110 E
- Brother HL 1110 R
- Brother HL 1110 Series
- Brother HL 1112
- Brother HL 1112 A
- Brother HL 1112 Series
- Brother HL 1201
- Brother HL 1210 W
- Brother HL 1211 W
- Brother HL 1212 W
- Brother MFC 1810
- Brother MFC 1810 E
- Brother MFC 1815
- Brother MFC 1910 W
- Brother MFC 1911 NW
- Brother DCP 1510
-
Weitere Informationen:
weight:
0.280 kg
height:
0.018 m
width:
0.011 m
depth:
0.035 m
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Canon, Entwicklereinheit Canon, Fotoeinheit Canon, Fotoleiter Canon, Photoleiter Canon, Trommeleinheit Canon, Bildtrommel Epson, Entwicklereinheit Epson, Fotoeinheit Epson, Fotoleiter Epson, Photoleiter Epson, Trommeleinheit Epson, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, bildtrommel kmp, bildtrommel epson, Toner Brother
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,52*
€ 23,60*
€ 4,75*
ab € 21,66*
€ 26,12*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.