Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Cable Collector - Polybag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilis Cable Collector - Polybag
Mobilis Cable Collector - Polybag
Artikel-Nr.:
     832-309947
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001230
EAN/GTIN:
     3760080652564
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
flach beutel
• kompatibel mit standardmäßigen Sicherheitssteckplätzen
• Erlaubt die Sicherung von bis zu 3 zusätzlichen Peripheriegeräten

Über 90% der gestohlenen Laptops und Tablets werden nie gefunden...
Denken Sie daran, Ihre Geräte und Ihre sensibelsten Daten mit MOBILIS Sicherheitsschlössern und Diebstahlschutzkabeln zu sichern. Die einzige wirksame Lösung gegen Diebstahl ist Prävention!
Da es wichtig ist, Ihre sensiblen Daten zu schützen, hat MOBILIS® diesen Kabelsammler aus Stahl entwickelt, der mit einem Sicherheitsschloss kombinierbar ist.

Dieser Kabelsammler ist kompatibel mit allen herkömmlichen Sicherheitskabeln und erlaubt Ihnen so auch Peripheriegeräte wie Netzteile, Tastaturen oder Mäuse gleichzeit mit zu sicher.
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.020 m
width:
0.600 m
depth:
0.900 m
Weitere Suchbegriffe: Notebookzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,01*
€ 4,77*
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,62*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.