Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-309955 Herst.-Nr.: 001254 EAN/GTIN: 3700992500546 |
| |
|
| | |
| Zahlenschloss – 10000 Kombinationen geflochtenes Stahlseil aus 7 einzelnen Strängen 1 Tonnen Zugfestigkeit - 1,8 m Länge - 4 mm Durchmesser 2 Jahre Garantie
Über 90% der gestohlenen Laptops und Tablets werden nie gefunden... Denken Sie daran, Ihre Geräte und Ihre sensibelsten Daten mit MOBILIS Sicherheitsschlössern und Diebstahlschutzkabeln zu sichern. Die einzige wirksame Lösung gegen Diebstahl ist Prävention! Da es wichtig ist, Ihre sensiblen Daten zu schützen, hat MOBILIS® dieses Sicherheitskabel aus Stahl entwickelt, das mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet ist. Das Schloss benutzt einen 4stelligen Zahlencode (einstellbar) und verfügt somit über 10000 verschiedene Kombinatioen Dieses Kabel ist kompatibel mit allen Laptops, die standardmäßig über einen integrierten Sicherheitssteckplatz (7x3 mm) verfügen oder mit einem externen MOBILIS® Sicherheitssteckplatz ausgestattet sind (optional - Sicherheitssteckplatz Referenz 001229). Dieses 1,8 m lange geflochtene Stahlseil hat 4 mm Durchmesser, besteht aus 7 einzelnen Strängen und hält bis zu 1 Tonne Zug stand. Dieses unverzichtbare Zubehör für eine offene Umgebung schützt Ihre Geräte und Daten vollständig.Weitere Informationen: | | weight: | 0.154 kg | height: | 0.033 m | width: | 0.127 m | depth: | 0.131 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,00* | € 12,88* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,01* | € 12,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,02* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|