Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-309957 Herst.-Nr.: 001257 EAN/GTIN: 3700992501055 |
| |
|
| | |
| • Ankerpunkt für Sicherheitskabel • Solide Konstruktion aus Stahl • kann sowohl geklebt als auch geschraubt werden Über 90% der gestohlenen Laptops und Tablets werden nie gefunden... Denken Sie daran, Ihre Geräte und Ihre sensibelsten Daten mit MOBILIS Sicherheitsschlössern und Diebstahlschutzkabeln zu sichern. Die einzige wirksame Lösung gegen Diebstahl ist Prävention! Da es wichtig ist, Ihre sensiblen Daten zu schützen, hat MOBILIS® dieses Ankerpunkt aus Stahl entwickelt, der mit einem Sicherheitskabel kombinierbar ist. Es stehen 2 Befestigungsarten zur Verfügung. Dieser Ankerpunkt kann sowohl aufgeklebt als auch mit mit Scharuben fixiert werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.049 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.120 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,22* | € 9,06* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,63* | € 16,45* | | | | | | | | | | | € 6,00* | ab € 5,69* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|