Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-309978 Herst.-Nr.: 005029 EAN/GTIN: 3700992508986 |
| |
|
| | |
| • Hauptfach mit Zubehörtasche • Tragegurt inklusive • Wasserabweisendes Material • Limitierte Lebenslange Garantie Die Executive Kollektion hat ein elegantes und funktionales Design, um Ihre wesentliche Anforderung am besten erfüllen zu können: Tragen Sie Ihr Tablet oder Laptop überall, ohne Angst vor Schocks und Kratzern. Dank seines wasserabweisenden Materials, seines ausgeklügelten Layouts und seines durchdachten und modernen Designs ist es für jede Situation geeignet und kann jeden Tag verwendet werden, auf dem Weg ins Büro oder auf Geschäftsreise. Diese Tasche ist der ideale Begleiter für ihr Laptop/Tablet bis 14 Zoll für unterwegs. Neben einem geplosterten Hauptfach verfügt sie über eine Zubehörtasche. Und dank einer Schlaufe auf der Rückseite für einen Trolley/ Koffer ist die Tasche auch auf Reisen praktisch zu transportieren. Ein verstellbarer Tragegurt erleichtert den Trasnport zusätzlich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.380 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.280 m | depth: | 0.380 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,03* | € 13,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,04* | € 13,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,23* | € 15,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,71* | € 23,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|