Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laptopständer bis 17" Max.5KG verstellbar silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Laptopständer bis 17" Max.5KG verstellbar silber
Fellowes Laptopständer bis 17" Max.5KG verstellbar silber
Artikel-Nr.:
     832-316105
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8036701
EAN/GTIN:
     0043859504602
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
weight:
1.109 kg
height:
0.110 m
width:
0.290 m
depth:
0.390 m
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, fellowes laptopständer, laptop halter, Monitor-Laptop Tischständer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,51*
€ 36,59*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 27,47*
€ 36,66*
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 27,76*
€ 37,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,39*
€ 39,05*
€ 5,95*
ab € 29,33*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BakkerElkhuizen
BNEQ260
ab € 61,73*
Ähnlich
Fellowes
8024602
ab € 48,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.