Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastikbinderücken Apex 19mm schwa. 100PK 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Plastikbinderücken Apex 19mm schwa. 100PK 10er-Pack
Fellowes Plastikbinderücken Apex 19mm schwa. 100PK 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     832-316487
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     6203201
EAN/GTIN:
     0043859585229
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
fellowes plastikbinderücken 19mm
plastikbinderücken
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken 19mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.