Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linkworld Geh Mini ATX VC13M-071 USB2.0/USB3.0 450W (B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-316552
Hersteller:
     Linkworld
Herst.-Nr.:
     VC13M0-71 LPW19-25 450W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
3.908 kg
height:
0.220 m
width:
0.394 m
depth:
0.413 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.