Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Switch Ind. 5-Port Gigabit Unmanaged blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Switch Ind. 5-Port Gigabit Unmanaged blau
DIGITUS Switch Ind. 5-Port Gigabit Unmanaged blau
Artikel-Nr.:
     832-319821
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651118
EAN/GTIN:
     4016032458838
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Robuste und langlebige industrielle Lösungen mit Standard und Hutschienen Montage

- Industrieller 5-Port Gigabit Switch
- 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
- DIN rail mountable

Der DIGITUS® Industrial Gigabit Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 80°C ist der Industrial Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität stellt der Industrial Gigabit Switch somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar.
Weitere Informationen:
weight:
0.565 kg
height:
0.053 m
width:
0.137 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: digitus poe switch, Switche
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 46,74*
€ 59,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 46,80*
€ 59,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 47,85*
€ 61,02*
€ 4,50*
ab € 48,67*
€ 61,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 49,41*
€ 62,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.