Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-319826 Herst.-Nr.: DN-93619-24 EAN/GTIN: 4016032458760 |
| |
|
| | |
| Designfähig, geschirmt, werkzeugfrei, mit Metall-Rasthebel und intelligentem Kabelmanager
- Zugentlastung und Kabelfixierung mittels intelligentem Kabelmanager - 360° -Schirmkontaktierung - Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage) - Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage - CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen - Metall-Rasthebel - Staubschutzkappe für RJ45-Buchse - GHMT zertifiziert - Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE, PoE+ & 4PPoE)
Das geschirmte CAT 6A Keystone Modul-Set DN-93619-24 von DIGITUS® überzeugt durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Die Module besitzen eine 360° Schirmkontaktierung, einen Rasthebel aus Metall und einen wiederverschliessbaren, intelligenten Kabelmanager zur Zugentlastung und Kabelfixierung. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19“) 1HE Panel. Die werkzeugfreie Installation erfolgt über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B. Durch seine kompakte Bauform passt das Modul außerdem in designkompatible modulare Anschlussdosen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.487 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keystone |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 69,29* | € 83,64* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 69,30* | € 83,66* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 68,30* | € 84,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 70,89* | € 85,61* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 72,64* | € 87,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|