Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-320131 Herst.-Nr.: 2892C001 EAN/GTIN: 4549292112429 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.403 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.190 m |
Kompatible Geräte: | | Canon: | IPF GP-200; IPF GP-300; imagePROGRAF GP -200; imagePROGRAF GP -300; imagePROGRAF TM -200; imagePROGRAF TM -200 MFP L 24 ei; imagePROGRAF TM -200 MFP T 24; imagePROGRAF TM -205; imagePROGRAF TM -300; imagePROGRAF TM -300 MFP L 36 ei; imagePROGRAF TM -300 MFP T 36; imagePROGRAF TM -300 MFP Z 36; imagePROGRAF TM -305; imagePROGRAF TM -305 MFP T 36; imagePROGRAF TM -305 MFP Z 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 117,72* | € 149,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 118,83* | € 149,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 119,85* | € 150,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 119,42* | € 150,52* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 121,39* | € 152,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|