Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER P34A80 - SSD - 2TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe) (SP002TBP34A80M28)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 2TB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A80 Gen 3x4 NVMe
SSD 2TB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A80 Gen 3x4 NVMe
Artikel-Nr.:
     2753I-6007725
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP002TBP34A80M28
EAN/GTIN:
     4713436127147
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER P34A80 - Solid-State-Disk - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP002TBP34A80M28
Modell  SILICON POWER P34A80
EAN/UPC  4713436127147

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER P34A80 - Solid-State-Disk - 2 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern - DRAM-Cache, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3
Kapazität  2 TB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  DRAM-Cache, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 3.5 mm
Gewicht  8 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  2 TB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  DRAM-Cache, 3D NAND Technology, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  3.5 mm
Gewicht  8 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  3400 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  500000 IOPS
4 KB Random Write  600000 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 / 10
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
2 TB
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.5 mm
Interner Datendurchsatz:
3400 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
500000 IOPS
4 KB Random Write:
600000 IOPS
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 / 10
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Green Dot
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2tb, internes ssd, silicon power internes solid state drive, geöffnet, 2280, silicon, power, nvme, p34a80, pcie, sp002tbp34a80m28, intern, siliconpower, 2000, express, solidstatedisk, solid, state, disk, gen3, 3400/3000, mb/s, 3400, 3000, 34003000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.