Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-320364 Herst.-Nr.: CQ9022S EAN/GTIN: 4052792053302 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "CAT.6A Patchkabel Ultraflex SlimLine, grau, 0,5m" von LogiLink Professional Die extra schlanken Cat.6a Patchkabel von LogiLink ermöglichen eine flexible und sehr platzsparende Installation in Netzwerkschränken, in denen wenig Platz vorhanden ist. Bedingt durch die schlanke Bauform und den hohen Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln passen diese Kabel selbst in sehr beengten Umgebungen. Sie kommen, bei gleichbleibender Leistung, mit viel weniger Platz aus. Weitere Informationen: | | weight: | 0.015 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.155 m | depth: | 0.175 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,52* | € 1,90* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,71* | € 2,09* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,20* | € 2,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,64* | € 3,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 11,42* | € 13,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|