Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-321006 Herst.-Nr.: D31755 EAN/GTIN: 7640158669419 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Exklusiv für DICOTA-Transportlösungen entwickelt, wird dieses Schaumstoff-Inlay passend zum HP OJ 250 hergestellt und bietet Sicherheit sowohl beim Transport als auch am Arbeitsplatz. Geniessen Sie pure Mobilität ohne eine schwere Ladung zu schleppen. Massgeschneidert auf den Eco Roller Multi SELECT - eine Kombination, die unschlagbar ist.
Mit dieser Schaumstoffeinlage können Sie einen Trolley in ein mobiles Büro verwandeln. Dank seiner Kompatibilität können Sie flexibel arbeiten, egal wo Sie sich befinden. Durchdachte Öffnungen für das Netzkabel und die Papierzuführung erleichtern das Drucken, während sich der Drucker noch im Gehäuse befindet. Natürlich gibt es auch viel Stauraum für ein Notebook, Tablett oder anderes Zubehör.* Keine der abgebildeten Geräte (z.B. Notebook, Drucker, etc.) sind im Preis und Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.434 kg | height: | 0.009 m | width: | 0.033 m | depth: | 0.043 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 52,43* | € 68,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 56,14* | € 72,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 57,99* | € 75,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 60,28* | € 77,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 68,15* | € 87,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|