Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Lexmark C332HK0 black C332HK0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Lexmark C332HK0 black C332HK0
Toner Lexmark C332HK0 black C332HK0
Artikel-Nr.:
     832-321241
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C332HK0
EAN/GTIN:
     0734646696890
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lexmark Rückgabe-Druckkassetten
Beim Lexmark Rückgabe-Programm für Druckkassetten erhalten Kunden patentierte Druckpatronen bzw. Druckkassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tinten- und/oder Tonermenge kann in der Patrone bzw. Kassette zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind Ersatzpatronen oder -kassetten verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.

Optimales Zusammenspiel
Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Hohe Kapazität
Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Kassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Unison™-Toner
Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen „schüttelfreien” Drucksystem. Sie ist damit unverzichtbar für die Leistung der Lexmark Drucker.
Weitere Informationen:
weight:
0.917 kg
height:
0.125 m
width:
0.125 m
depth:
0.400 m

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MC 3300 Series; MC 3326 adwe; MC 3326 i; C 3326 dw
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 7,50*
ab € 91,52*
€ 114,87*
€ 5,95*
ab € 92,72*
€ 116,10*
€ 4,50*
ab € 93,66*
€ 116,98*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 94,00*
€ 117,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 94,64*
€ 118,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.