Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-321610 Herst.-Nr.: AK-460702-100-S EAN/GTIN: 4016032329879 |
| |
|
| | |
| 8-adriges Flachband Telefon Installationskabel für TAE- oder Westernstecker-Systeme. Weitere Informationen: | | weight: | 2.776 kg | height: | 0.130 m | width: | 0.210 m | depth: | 0.210 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Bandkabel, Flachbandkabel, Flachkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, TAE Kabel, alarmkabel 100m, alarmkabel, Telefonkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,35* | € 24,84* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,46* | € 24,86* | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,14* | € 27,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,67* | € 27,78* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,70* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1835* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|