Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Abheftstreifen für Plastikbindung 100er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Abheftstreifen für Plastikbindung 100er Pack
Fellowes Abheftstreifen für Plastikbindung 100er Pack
Artikel-Nr.:
     832-321842
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5360401
EAN/GTIN:
     0043859641550
Suchbegriffe:
Bindemappen Heftstreifen
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli

Abheftstreifen für Plastikbindung


Verwendung für Papierformate: A4
Anzahl der Stanzlöcher: 21
Farbe: transparent
Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Packung
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,45*
€ 7,39*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 8,15*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,03*
€ 8,85*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 12,13*
8 Tage
10
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,74*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB410215
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.