Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 7 Port USB 3.1 Gen 2 Metall Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY 7 Port USB 3.1 Gen 2 Metall Hub
LINDY 7 Port USB 3.1 Gen 2 Metall Hub
Artikel-Nr.:
     832-322639
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43275
EAN/GTIN:
     4002888432757
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Der Lindy 7 Port USB 3.1 Gen 2 Metall Hub wurde entwickelt, um zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen mit USB 3.1 Gen 2 Datenraten bis 10 Gbit/s zu gewährleisten. Der Industrie-Hub im robusten Metallgehäuse bietet hervorragenden EMV-Schutz. Die integrierten Halterungen zur Montage machen ihn zur idealen Lösung für industrielle Umgebungen. Alle Typ C-Buchsen des Hubs erlauben den Anschluss von verschraubbaren USB 3.1 Kabeln, die mit der 'USB-IF Type C Locking Specification' kompatibel sind.

Jeder USB Port ist einzeln kurzschlussgeschützt und alle sieben USB Ports unterstützen den Battery Charging Standard 1.2 mit einer Gesamtladeleistung von 40 Watt. Der Hub kann über das beiliegende Netzteil oder den Terminal Block mit Strom versorgt werden, sodass eine sichere, stabile Stromversorgung gewährleistet wird.
Weitere Informationen:
weight:
0.838 kg
height:
0.205 m
width:
0.065 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 133,77*
€ 138,63*
€ 4,50*
ab € 137,25*
€ 142,32*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 137,37*
€ 142,43*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,98*
€ 143,10*
€ 3,50*
ab € 161,85*
€ 166,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.