Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-32269 Herst.-Nr.: M-5450 EAN/GTIN: 4025112056994 |
| |
|
| | |
| Komfortable Plug&Play-Maus, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Dank der angenehmen Größe und der idealen Rundungen liegt die Maus perfekt in der Hand und sieht zudem noch schick aus.
- Optischer Sensor für exakte Bewegung des Mauszeigers - PC und Mac kompatibel durch USB Anschluss - Präzise Performance mit 1000 dpi Auflösung - Easy scrolling mit dem PowerWheel - Elegantes Design, optimal für Rechts- und Linkshänder - Problemloses an- und abstecken auch während des Betriebs Weitere Informationen: | | weight: | 0.162 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.135 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, cherry corded optical mouse, notebook maus, notebook maus kabelgebunden, Mäuse |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,61* | € 7,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,61* | € 7,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,74* | € 7,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,74* | € 7,83* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,94* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|