Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox Switch 5x10/100/1000TX , RJ45 2x100/1000FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox Switch 5x10/100/1000TX , RJ45 2x100/1000FX
Barox Switch 5x10/100/1000TX , RJ45 2x100/1000FX
Artikel-Nr.:
     832-323025
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     PC-PIGE502-GBTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Switche
Weitere Informationen:
weight:
0.818 kg
height:
0.070 m
width:
0.165 m
depth:
0.215 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,90*
€ 554,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,97*
€ 509,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,12*
€ 484,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.