Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-323503 Herst.-Nr.: CAC-1023 EAN/GTIN: 8719214471392 |
| |
|
| | |
| Das Club 3D DisplayPort 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR Bidirektional Stecker/Buchse 3m, ermöglicht die Verlängerung Ihrer Verbindung zu Ihrem mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop, zu einem (Ultra) hochauflösenden Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 fügt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC) hinzu, Forward Error Correction, und erweitert die maximale Anzahl von Inline Audio Kanälen auf 32. Es kommt mit einem einrastenden DisplayPort™ Stecker, der eine sichere und verlässliche Verbindung herstellt. Um den Stecker zu lösen einfach den eingebauten one-touch Verschlussknopf drücken Die weiche UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Verformungsschäden. Das Kabel hat 28AWG und ist komplett bidirektional. Weitere Informationen: | | weight: | 0.248 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.143 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,33* | € 18,59* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,34* | € 18,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 13,34* | € 18,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 14,48* | € 20,11* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,96* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|