Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Sockel 100x800x1000mm Unique Serie schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Sockel 100x800x1000mm Unique Serie schwarz
DIGITUS Sockel 100x800x1000mm Unique Serie schwarz
Artikel-Nr.:
     832-324177
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 PLINTH-8/10-B
EAN/GTIN:
     4016032334613
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt. Es wird nach deutschem Qualitätsstandard hergestellt.

- Erweitert die Höhe und somit den Stauraum für Kabelüberlängen
- Einfaches Kabelmanagement durch Kabeldurchführung mit Bürstenleiste
- Vereinfachte Logistik: Lieferung erfolgt unmontiert

Die Sockel sind erhältlich für alle 483 mm (19“)-Schränke der Unique Serie sowie der Dynamic Basic Serie von DIGITUS Professional. Erhöht die Bodenfreiheit um 100 mm. Bis zu zwei Sockel lassen sich übereinander befestigen um eine Höhe von 200 mm zu erreichen. Der Innenraum kann zur Lagerung von Kabelüberlängen und zum Kabelmanagement genutzt werden. Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Weitere Informationen:
weight:
6.435 kg
height:
0.180 m
width:
0.190 m
depth:
0.930 m
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, digitus rack zubehör, rack zubehör, 19" Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 104,74*
€ 127,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 107,34*
€ 130,54*
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 131,18*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 132,78*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,35*
€ 138,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.