Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts BOS 50"-51" 1TFT schwarz Max.150KG (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts BOS 50"-51" 1TFT schwarz Max.150KG (Speditionsversand)
Neomounts BOS 50"-51" 1TFT schwarz Max.150KG (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-324733
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-HUB2LIFTBLACK
EAN/GTIN:
     8717371448042
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der elektrisch höhenverstellbare Bodenständer Neomounts NM-HUB2LIFTBLACK wurde speziell entwickelt, um eine vielseitige Nutzung des Microsoft Surface Hub 2S(X)-Bildschirmes, gemäß dessen Konzeptes, zu ermöglichen. Mit den angebrachten Griffen kann der Wagen leicht durch verschiedene Arbeitsbereiche bewegt werden. Der NM-HUB2LIFTBLACK kann auf Knopfdruck automatisch hochgefahren werden. Der Ständer kann für Kollaborations- und Videokonferenzzwecke abgesenkt oder für Huddle-Meetings angehoben werden. Die Halterung verfügt über eine stufenlose elektronische Höhenverstellung von 50 cm. (Kabel-Fernbedienung). Die Halterung ist mit einem für den Microsoft Surface Hub 2S(X) speziell entwickelten Kopf ausgestattet, der eine Neigung von 0 Grad oder 15 Grad aufweist und so für optimalen Blendschutz und optimale Sicht aus mehreren Blickwinkeln sorgt. Der Wagen ist für Monitore mit einem VESA-Lochbild von 350 x 350 mm geeignet. Der NM-HUB2LIFTBLACK aus der NeoMount-Serie verfügt über eine variable Höhenverstellung von 125 cm bis 175 cm, vom Boden bis zum Mittelpunkt des Bildschirmes gemessen. Mit dem NM-HUB2LIFTBLACK haben Sie die meisten Möglichkeiten, den Microsoft Surface Hub 2S(X) Bildschirm sinnvoll zu ergänzen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
weight:
0.090 kg
height:
0.570 m
width:
0.770 m
depth:
1.110 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 905,69*
€ 990,87*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 909,39*
€ 994,41*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 928,46*
€ 1.017,96*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,83*
€ 1.037,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 965,12*
€ 1.058,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,96*
€ 1.211,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,48*
€ 1.208,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,06*
€ 1.175,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,42*
€ 1.146,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,46*
€ 1.104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 268,01*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 265,51*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,18*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 48,68*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,08*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,21*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,21*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,51*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,99*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 92,64*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 130,25*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,36*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,60*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 90,80*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.