Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Internes Laufwerk - DWDRW - 8x/8x - Serial ATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Internes Laufwerk - DWDRW - 8x/8x - Serial ATA
HP Internes Laufwerk - DWDRW - 8x/8x - Serial ATA
Artikel-Nr.:
     832-324852
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1CA53AA
EAN/GTIN:
     0190781124023
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Erweitern Sie Ihren HP Desktop-PC kostengünstig um einen Brenner für optische Speichermedien – mit dem HP Desktop G3 ODD (9,5 mm), der über SATA verbunden wird und Schreibvorgänge mit einem Datenvolumen von bis zu 8,5 GB oder 4 Stunden Videos in DVD-Qualität unterstützt – für alle DVD-Formate. Kompatibel mit mehreren Plattformen Sichern und kopieren Sie Dateien unkompliziert mit einem Brenner, der DVD-Discs erstellt, die sich mit den meisten Settop-DVD-Playern und DVD-ROM-Laufwerken abspielen lassen. Bespielen Sie CD-RW-, DVD+RW- und DVD-RW-Discs, löschen und überspielen Sie sie – bis zu 500 Mal. Einfache SATA-Schnittstelle Profitieren Sie von schnellen Datenübertragungen, zuverlässiger Systemkühlung, hoher, dedizierter Bandbreite und Spielraum für höhere Geschwindigkeiten bei zukünftigen Modellgenerationen. Unterstützt von HP Schützen Sie Ihre Investitionen mit einer Garantie, die denselben erstklassigen HP Service und Support bietet, den Sie für Ihren PC erhalten.
Weitere Informationen:
weight:
0.341 kg
height:
0.030 m
width:
0.235 m
depth:
0.285 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.