Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 64GB (1x64GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu 64GB (1x64GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC
Fujitsu 64GB (1x64GB) 2Rx4 DDR4-2933 R ECC
Artikel-Nr.:
     832-325126
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4083-L364
EAN/GTIN:
     4059595759998
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.064 kg
height:
0.025 m
width:
0.110 m
depth:
0.147 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 524,86*
€ 591,10*
Frei Haus
ab € 539,85*
€ 604,46*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 565,94*
€ 634,43*
Frei Haus
ab € 590,69*
€ 656,74*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 636,94*
€ 711,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,10*
€ 703,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,92*
€ 698,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,21*
€ 684,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,51*
€ 672,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,86*
€ 624,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.