Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 15m Fibre Optic Hybrid USB Typ C Video Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY 15m Fibre Optic Hybrid USB Typ C Video Kabel
LINDY 15m Fibre Optic Hybrid USB Typ C Video Kabel
Artikel-Nr.:
     832-325291
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38503
EAN/GTIN:
     4002888385039
Suchbegriffe:
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb-c stecker auf usb-c stecker lin...
usb-c stecker auf usb-c stecker
usb-c stecker auf usb-c stecker 15m
Lindys Fibre Optic Hybrid USB Typ C Kabel sind eine professionelle Lösung zur Übertragung von USB-Video- und Audiosignalen über große Distanzen. Mit ihrer Kombination aus Kupfer- und Glasfaserkabeln ermöglichen sie die Übertragung von Signalen über große Entfernungen, sind außerdem flexibel und verfügen über einen hohen EMI/RFI-Widerstand - ideal für den Einsatz bei missionskritischen AV- oder kommerziellen Anwendungen. Die dünnen Kabel mit hochwertigen, schmalen USB-Steckverbindern aus Metall können problemlos in Kabelkanälen und in beengten räumlichen Verhältnissen installiert werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.728 kg
height:
0.040 m
width:
0.225 m
depth:
0.245 m
Weitere Suchbegriffe: Video/VGA-Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 153,06*
€ 184,21*
€ 4,50*
ab € 158,03*
€ 188,62*
€ 3,50*
ab € 169,22*
€ 199,89*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,06*
€ 206,25*
Frei Haus
ab € 175,66*
€ 210,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.