| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-325684 Herst.-Nr.: 15028 EAN/GTIN: 8720165407040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der holländische Designhersteller Think Paper ist spezialisiert auf die Herstellung von nachhaltiger Designbeleuchtung mit eigenwilligem Charakter. Alle Leuchten sind rein selbsttragend gefertigt und wirken daher optisch anmutig, nahezu schwebend im Raum.
Sämtliche Materialien stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und sind zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Es werden ausschliesslich rein biologisch abbaubare Klebstoffe verwendet. Sowohl die Papier-Bestandteile als auch die bei der Produktion zurückbleibenden Rückstände sind zu 100% recycelbar. Die einzelnen Elemente werden mit den neuesten und modernsten Techniken in den Niederlanden hergestellt und mit großem handwerklichen Geschick von Hand montiert und verklebt.
Die einzelnen Muster der spezifischen Modelle wurden sorgfältig arrangiert und verfügen über umlaufende, spiralförmige Wellen mit einem licht-technisch, kontrastreichen Effekt. All dies macht diese Leuchte einzigartig.
In Kombination mit den einmaligen Lichtfarben der SEGULA LED-Leuchtmittel werden brillante Strukturen projiziert und behaglich strahlende Räume geschaffen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |