Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thinkpaper Lazy 290 Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thinkpaper Lazy 290 Lampe
Thinkpaper Lazy 290 Lampe
Artikel-Nr.:
     832-325688
Hersteller:
     Thinkpaper-Segula
Herst.-Nr.:
     15036
EAN/GTIN:
     8720165407163
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED E27
LED Lampe E27
Der holländische Designhersteller Think Paper ist spezialisiert auf die Herstellung von nachhaltiger Designbeleuchtung mit eigenwilligem Charakter. Alle Leuchten sind rein selbsttragend gefertigt und wirken daher optisch anmutig, nahezu schwebend im Raum.

Sämtliche Materialien stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und sind zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Es werden ausschliesslich rein biologisch abbaubare Klebstoffe verwendet. Sowohl die Papier-Bestandteile als auch die bei der Produktion zurückbleibenden Rückstände sind zu 100% recycelbar. Die einzelnen Elemente werden mit den neuesten und modernsten Techniken in den Niederlanden hergestellt und mit großem handwerklichen Geschick von Hand montiert und verklebt.

Die einzelnen Muster der spezifischen Modelle wurden sorgfältig arrangiert und verfügen über umlaufende, spiralförmige Wellen mit einem licht-technisch, kontrastreichen Effekt. All dies macht diese Leuchte einzigartig.

In Kombination mit den einmaligen Lichtfarben der SEGULA LED-Leuchtmittel werden brillante Strukturen projiziert und behaglich strahlende Räume geschaffen.
Weitere Informationen:
weight:
2.420 kg
height:
0.365 m
width:
0.400 m
depth:
0.400 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.