Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-326132 Herst.-Nr.: PA0109 EAN/GTIN: 4052792033571 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "USB Reise-Set, jeweils 1x USB-Port, 5W/12W" von LogiLink Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von Geräten mit USB komplatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto oder LKW. Über die eingebaute LED kann die Ladefunktion kontrolliert werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.097 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, ladegerät zigarettenanzünder, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,92* | € 6,18* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,93* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|