Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Anti-glare filter 9H DELL 7200 2-in-1 self-adhesive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Anti-glare filter 9H DELL 7200 2-in-1 self-adhesive
Dicota Anti-glare filter 9H DELL 7200 2-in-1 self-adhesive
Artikel-Nr.:
     832-326646
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70180
EAN/GTIN:
     7640186411806
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, eine klare Sicht ist garantiert. Die Anti-Glare Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display.

Die Anti-Glare Filter werden mit modernsten Laser cuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blendschutzfilter, bildschirmfilter dicota, bildschirmfilter, Notebookzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,16*
€ 23,70*
€ 4,50*
ab € 18,35*
€ 25,16*
Frei Haus
ab € 18,65*
€ 25,69*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 30,47*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,45*
€ 31,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.