Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Privacy filter 4-Way DELL 7200 2-in-1 self-adhesive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Privacy filter 4-Way DELL 7200 2-in-1 self-adhesive
Dicota Privacy filter 4-Way DELL 7200 2-in-1 self-adhesive
Artikel-Nr.:
     832-326649
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70183
EAN/GTIN:
     7640186411837
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Notebooks sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 4-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display.

Die Secret 4-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist das Display von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts und oben/unten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Weitere Informationen:
weight:
0.200 kg
height:
0.005 m
width:
0.265 m
depth:
0.360 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 52,73*
€ 68,95*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 53,87*
€ 70,09*
Frei Haus
ab € 53,89*
€ 70,47*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,31*
€ 74,45*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.