Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-326712 Herst.-Nr.: D31495 EAN/GTIN: 7640158666753 |
| |
|
| | |
| Jede Bergkette ist gezeichnet durch eine einzigartige Topographie - genauso individuell definiert sich der Stil von modebewussten Professionals durch die Wahl von passenden Accessories, welche das tägliche Outfit ideal ergänzen. Die Produkte der STYLE Kollektion kombinieren urbanes Design mit funktionalen Details und zuverlässigem Schutz für Ihr Equipment. Mit dem praktischen Reise-Etui haben Sie ihr wichtigstes Zubehör jederzeit griffbereit Weitere Informationen: | | weight: | 0.277 kg | height: | 0.090 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, dicota laptoptaschen, Notebookzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 37,03* | € 49,82* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 37,98* | € 50,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,06* | € 50,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 44,74* | € 59,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,18* | € 61,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|