Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom DECT-Mobilteil M70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Snom DECT-Mobilteil M70
Snom DECT-Mobilteil M70
Artikel-Nr.:
     832-326930
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4423
EAN/GTIN:
     4260059582780
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das Snom M70 DECT-Handset ist der perfekte Büro-Allrounder für grenzenlose Mobilität am Arbeitsplatz. Das Handset ist nicht nur äußerst leicht und kompakt es ist dank seiner hochwertigen Qualität und der äußeren Schutzhülle auch besonders robust. Damit verzeiht das M70 nicht nur ein unbeabsichtigtes Fallenlassen, sondern ist außerdem auch nach der MIL-STD-810g geschützt und hält problemlos Stürze aus bis zu 2 Meter aus. Damit ist das M70 der perfekte Begleiter im Büro, in einer Lagerhalle oder auf Außengeländen.

Neben der hervorragenden Verarbeitungsqualität verfügt das moderne DECT-Telefon außerdem über einen hochauflösenden LCD-Farbbildschirm und ermöglicht drahtlose Telefonie in bester HD-Audioqualität und hoher Reichweite. Außerdem lassen sich mit dem M70 alle gängigen Bluetooth Headsets koppeln um den Telefonkomfort noch weiter zu steigern.

Neben den reinen Telefoniefunktionen bietet das Snom M70 außerdem noch einen frei programmierbaren Alarmknopf an der Oberseite des Geräts. Dieser Knopf kann dazu genutzt werden um bspw. im Notfall Hilfe zu rufen, Türen zu öffnen und vieles mehr. (Erfahren Sie hier mehr zum Thema Alarmfunktionen)

Ebenfalls völlig neu ist der integrierte Bluetooth Tag der in Verbindung mit dem Snom BLE Beacons vielfältige neue Funktionen ermöglicht. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.

Das Snom M70 ist ein vielseitig einsetzbares, leichtes und modernes Büro-DECT-Telefon der neuesten Generation und die perfekte Ergänzung für jeden mobilen Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
weight:
0.400 kg
height:
0.100 m
width:
0.100 m
depth:
0.190 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 2,90*
ab € 113,65*
€ 140,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 113,46*
€ 140,79*
€ 3,50*
ab € 113,55*
€ 140,80*
€ 4,89*
ab € 112,77*
€ 140,87*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 142,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.