Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter CX 18U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC NetShelter CX 18U
APC NetShelter CX 18U
Artikel-Nr.:
     832-327034
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4018SPX429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.940,92*
€ 4.214,05*
Frei Haus
ab € 4.096,61*
€ 4.368,19*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.214,05*
€ 5.014,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.164,67*
€ 4.955,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.023,26*
€ 4.787,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.955,72*
€ 4.707,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.940,92*
€ 4.689,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.