Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 512GB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A60 Gen 3x4 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 512GB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A60 Gen 3x4 NVMe
SSD 512GB Silicon Power M.2 PCI-E Ace A60 Gen 3x4 NVMe
Artikel-Nr.:
     832-327357
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP512GBP34A60M28
EAN/GTIN:
     4713436129646
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
PCIe Gen3x4 Schnittstelle - einfach und mit Zukunft Die P34A60 ist eine kostengünstige Speicherlösung, die nicht an Leistung spart. Sie richtet sich an Anfänger, Heimwerker, Hersteller von Spezialsystemen und einfach an diejenigen, die ein Upgrade ihres PCs wünschen. Mit einer PCIe-Gen3x4-Schnittstelle, die das Senden und Empfangen von Daten auf vier Spuren gleichzeitig ermöglicht, einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 2.200 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 1.600 MB/s, ist diese SSD alles andere als nur einfach. NVMe 1.3 + HMB = Optimale Leistung Die P34A60 unterstützt NVMe 1.3, das bessere Leistungsvektoren als AHCI (Advanced Host Controller Interface) erfordert, einschließlich skalierbarer Bandbreite, erhöhtem IOPS und geringer Latenz. Darüber hinaus resultiert die HMB-Architektur (Host Memory Buffer), welche es dem Host-Treiber erlaubt Systemspeicher (RAM) für die ausschließliche Verwendung der SSD zuzuweisen, zu einer höheren Effizienz. Es ist diese Teamarbeit, die optimale Leistung bietet. Ihre Daten in guten Händen Die P34A60 ist mit LDPC-Codierung (Low-Density Parity Check) ausgestattet, einem leistungsstarken ECC-Algorithmus (Error Correction Code), der die Datensicherheit gewährleistet. Darüber hinaus sorgt der End-to-End-Datenschutz (E2E) dafür, dass aufgerufene und abgerufene Daten von Anfang bis Ende korrekt sind, und eine RAID-Engine, die ein akzeptables Maß an Fehlertoleranz bietet, verbessert die Datenintegrität und erhöht die Zuverlässigkeit und Stabilität. Ein System-Upgrade mit zusätzlichem Speicherplatz Mit einem Formfaktor von M.2 2280 (80 mm) ermöglicht die kompakte Größe der P34A60 eine einfache Installation in Laptops, PC-Systemen mit kleinem Formfaktor und einigen Ultrabooks. Mit einer Kapazität von bis zu 2 TB ist dies ein einfaches Upgrade, mit dem Sie das Speicherpotenzial Ihres Systems erheblich erweitern und gleichzeitig Platz für andere Komponenten sparen können.
Weitere Informationen:
weight:
0.350 kg
height:
0.015 m
width:
0.085 m
depth:
0.145 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 49,15*
€ 66,04*
€ 8,95*
ab € 47,80*
€ 66,10*
€ 3,50*
ab € 56,76*
€ 75,17*
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 82,84*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.