Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barox Medienkonverter für Tisch- und 19" Montage, 1x10/100TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barox Medienkonverter für Tisch- und 19" Montage, 1x10/100TX
Barox Medienkonverter für Tisch- und 19" Montage, 1x10/100TX
Artikel-Nr.:
     832-327369
Hersteller:
     Barox
Herst.-Nr.:
     LO-9500-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

LO-9500-M


    Features
    • 10/100BaseT, RJ45, 2xMM SC-Duplex, 2km, 1310nm

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.