Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 600 mm
Rittal VX Kabelabfangschiene Winkelprofil, B: 600 mm
Artikel-Nr.:
     832-328539
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619410
EAN/GTIN:
     4028177921931
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelabfangschiene
Rack Zubehör
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Maßraster am horizontalen Schrankprofil oder im Sockel.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, 19" Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,23*
€ 35,42*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 36,58*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,39*
€ 37,61*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,65*
€ 37,67*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,94*
€ 38,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.