Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Mobile Arbeitsstation mit integriertem Netzwerkschra extern retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Mobile Arbeitsstation mit integriertem Netzwerkschra extern retail
DIGITUS Mobile Arbeitsstation mit integriertem Netzwerkschra extern retail
Artikel-Nr.:
     832-328640
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-39004
EAN/GTIN:
     4016032460831
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Kombiniert einen 482,6 mm (19")-Netzwerkschrank mit einer mobilen Arbeitsstation zur flexiblen Nutzung.

- Mobiler Arbeitsplatz mit Rollen
- Drei separate Einheiten für Komponenten
- Verstärkt mit stoßfestem Rahmen
- Schutzart: IP20
- Inklusive zwei bereits montierte Fachböden (fest und ausziehbar)
- Inklusive montiertem Klapptisch für effiziente, tägliche Arbeit

Die mobile Arbeitsstation mit integriertem Netzwerkschrank von DIGITUS® wurde primär zur flexiblen Nutzung in beispielsweise Büroumgebungen, Warenhäusern, Krankenhäusern, Laboratorien, Hotels oder Konferenzräumen hergestellt. Jeder Schrank ist in drei Einheiten geteilt. Die abschließbare Bildschirmeinheit wird zur Aufbewahrung eines Monitors o. ä. verwendet. Sie kann ebenfalls mit 482,6 mm (19”)-Komponenten bestückt werden. Eine abschließbare Tastaturbox garantiert die sichere Aufbewahrung Ihrer Eingabegeräte, wenn diese nicht in Nutzung sind. Dank Kabellöchern auf beiden Seiten können angeschlossene Geräte im täglichen Gebrauch bei geschlossener Box genutzt werden. Die Basis des mobilen Arbeitsplatzes bildet der 482,6 mm (19”)-Schrank, welcher bereits mit zwei Fachböden (fest und ausziehbar) ausgestattet ist. Somit können beispielsweise Drucker oder ähnliche Geräte untergebracht werden. Zusätzlich ist jeder mobile Arbeitsplatz zur effizienten, täglichen Nutzung bestückt mit einem Klapptisch. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in der Farbe Grau (RAL 7035). Ein stoßfester Rahmen in gelber Farbe schützt den Schrank vor Schäden. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,72*
€ 877,73*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.005,69*
€ 1.106,42*
€ 5,50*
ab € 1.002,02*
€ 1.130,12*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,42*
€ 1.316,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,49*
€ 1.308,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,12*
€ 1.279,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,69*
€ 1.250,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,69*
€ 1.196,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-9473
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.