Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnGenius SFP2185-05 SFP Module 1,25G Multi-Mode 850nm 0,5km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EnGenius SFP2185-05 SFP Module 1,25G Multi-Mode 850nm 0,5km
EnGenius SFP2185-05 SFP Module 1,25G Multi-Mode 850nm 0,5km
Artikel-Nr.:
     832-329278
Hersteller:
     EnGenius Technologies
Herst.-Nr.:
     0912A0201000
EAN/GTIN:
     4713361931970
Suchbegriffe:
Switch-Modul
Weitere Informationen:
weight:
0.463 kg
height:
0.027 m
width:
0.070 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
92
€ 6,00*
ab € 16,43*
€ 22,69*
6 Tage
92
€ 8,00*
ab € 41,50*
€ 56,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 53,00*
€ 70,92*
€ 6,90*
ab € 74,77*
€ 98,38*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.