Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-329878 Herst.-Nr.: 32117 EAN/GTIN: 4002888321174 |
| |
|
| | |
| Der Lindy DVI EDID Emulator mit Klonfunktion wurde für Systeme konzipiert, bei welchen dauerhaft eine zuverlässige Verfügbarkeit der EDID gewährleistet werden muss. Er hilft bei EDID-Problemen, die bei Anwendungen in Verbindung mit AV-/KVM-Extendern, Switches oder Splittern auftreten können. Der Emulator kann auch anstelle eines Monitors verwendet werden, um den PC oder Server für den Remote-Zugriff über IP bereitzuhalten. Probleme können auftreten, wenn verschiedene AV-Geräte wie KVM Switches, Splitter und Extender eingesetzt werden. Diese Geräte sind oft nicht in der Lage, EDID-Informationen an das Quellgerät zurückzugeben. Der Emulator ermöglicht dem Anwender das Klonen der EDID-Informationen eines Displays. Diese können dann vor der Installation weiterer Geräte dem Quellgerät zur Verfügung gestellt werden. Auf dem Emulator sind bereits EDID-Daten voreingestellt, darunter die gängigen Kombinationen aus DVI-Auflösungen und Bildwiederholraten. So wird eine schnelle und einfache Installation vieler Displays möglich, ohne dass die EDID-Informationen geklont werden müssen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.047 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 18,24* | € 24,88* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 18,23* | € 24,90* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,82* | € 25,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 20,80* | € 28,20* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,23* | € 31,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|