Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Network Management AP9640 Card 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Network Management AP9640 Card 3
APC Network Management AP9640 Card 3
Artikel-Nr.:
     832-330034
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9640
EAN/GTIN:
     0731304355533
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
USV Management System
fernverwaltungsadapter apc
fernverwaltungsadapter
Verwalten Sie Ihre Smart-UPS
Mit der APC-Netzwerkkarte ap9640 verbinden Sie eine APC Smart-UPS (ausgestattet mit einem SmartSlot) mit dem Netzwerk. Auf diese Weise können Sie die USV aus der Ferne überwachen und verwalten (SNMP, EcoStruxure™ IT, Webbrowser) und die USV kann mithilfe der PowerChute Network Shutdown-Software ein Abschaltsignal an mehrere physische und/oder virtuelle Server senden.

PowerChute-Netzwerkabschaltung
PowerChute Network Shutdown ist eine USV-Verwaltungssoftware, die mit der USV-Netzwerkverwaltungskarte zusammenarbeitet, um Windows, Linux und Host ESXi sowie hyperkonvergente und virtuelle Infrastruktur* zu schützen. Im Falle eines Stromausfalls kann PowerChute Ihre virtuellen Maschinen ordnungsgemäß herunterfahren und die vorkonfigurierte Startsequenz stellt sicher, dass sie wieder eingeschaltet werden.

*Für die Unterstützung von HCI und virtuellen Maschinen ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich:
1 Jahr: SWPCNS1Y-DIGI
3 Jahre: SWPCNS3Y-DIGI
5 Jahre: SWPCNS5Y-DIGI

Fernverwaltung und -überwachung über Ihr Netzwerk
Die Netzwerkkarte kann über die benutzerfreundliche Webbrowser-Schnittstelle, die Fernverwaltungssoftware EcoStruxure™ IT (SFTWES1-DIGI) oder ein anderes SNMP-kompatibles System aus der Ferne verwaltet werden. Tipp: EcoStruxure™ IT umfasst auch die Funktionalitäten des untenstehenden Supportvertrags.

Supportvertrag
Die optionale Netzwerkkarten-Support-Vertragslizenz** sorgt dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand und sicher sind und beinhaltet zusätzliche Vorteile wie häufige Updates mit:
• Neue und verbesserte Funktionen
• Sicherheitsupdates
• Erweiterter Support

**Die obige Lizenz ist für das erste Jahr enthalten und in folgenden Varianten erhältlich:
1 Jahr: SWNMC3SU-1Y-DIGI
3 Jahre: SWNMC3SU-3Y-DIGI
5 Jahre: SWNMC3SU-5Y-DIGI

Ferngesteuerte Steckdosenschaltung
Festsitzende angeschlossene Geräte können über bereits an der USV vorhandene kontrollierte Steckdosengruppen und in Kombination mit einer Netzwerkkarte aus der Ferne zurückgesetzt werden, sodass die Funktionalität ohne den Einsatz von Personal wiederhergestellt werden kann.

Fernüberwachungsdienst
Der optionale Schneider Electric EcoStruxure Asset Advisor-Dienst (WUPG1PEAA-UG-01) bietet maximalen Schutz und Sicherheit, indem er kritische Geräte für Sie rund um die Uhr und in Echtzeit über den Connected Services Hub von SE fernüberwacht. Bei Vorfällen kontaktiert SE Sie über Smart Alarms direkt auf Ihrem Mobiltelefon und bietet auch umgehend Problemlösungen an.

Asset Advisor ist ein cloudbasierter Fernüberwachungsdienst, der Standortprobleme zeitnah und effizient überwachen, beheben und verfolgen kann.

NMC-Spezifikationen
Prozessor: LCES (Low Cost Ethernet Solution)
Schneller: Unterstützt bis zu 1 Gbit/s
Speicher: nahezu unbegrenzte Daten- und Ereignisprotokolle
Benutzerfreundlichkeit: Vorinstallierte Sprachunterstützung und Micro-USB-basierte Konsole
Weitere Informationen:
weight:
0.310 kg
height:
0.050 m
width:
0.163 m
depth:
0.230 m
Weitere Suchbegriffe: USV Zubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 245,56*
€ 263,50*
1 Tag
72
€ 4,45*
ab € 247,61*
€ 266,76*
€ 3,50*
ab € 260,11*
€ 279,07*
5 Tage
32
€ 8,00*
ab € 264,75*
€ 283,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 305,48*
€ 327,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.