Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom DECT-Mobilteil M80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Snom DECT-Mobilteil M80
Snom DECT-Mobilteil M80
Artikel-Nr.:
     832-330225
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4424
EAN/GTIN:
     4260059582797
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das Snom M80 ist der perfekte Allrounder für Innen- als auch Außeneinsätze. Das Handset ist äußerst leicht und kompakt und ist dank der speziellen hochbelastbaren Ummantelung (IP 65 und MIL-STD 810g zertifiziert) besonders robust und langlebig. Damit steckt das hochmoderne Handset auch problemlos Stürze aus bis zu 2 Meter weg und ist außerdem noch geschützt vor Spritzwasser und Staub. Damit ist das M80 nicht nur für das Büro geeignet, sondern auch für kompliziertere Einsatzorte wie Hallen, Baustellen oder Außenbereiche.

Zur Unterstützung im täglichen Büroalltag verfügt das kompakte nur 120g schwere Geräte außerdem über integriertes Bluetooth sowie über einen integrierten BLE-Tag. Damit lassen sich nicht nur alle modernen Headsets mit dem Telefon verbinden, es ergeben sich in Verbindung mit den Snom Bluetooth Beacons auch völlig neue Einsatzmöglichkeiten. Vom Live-Tracking der Geräte bis hin zur Alarmsicherung. Weitere Informationen zum Thema Beacons finden Sie hier.

Das moderne DECT-Telefon ist auch technisch auf dem neuesten Stand dank seines hochauflösenden, LED-Farbdisplays, integriertem Bluetooth, bestem HD-Audio und Vibrationsalarm. Dazu kommt noch ein Hochleistungsakku, der bis zu 12 Stunden Gesprächszeit ermöglicht.

Das Snom M80 Handset ist für Innen- wie Außenbereiche ein moderner, kompakter und hochbelastbarerer Begleiter im täglichen Geschäftsalltag.
Weitere Informationen:
weight:
0.420 kg
height:
0.100 m
width:
0.090 m
depth:
0.190 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 153,50*
€ 185,88*
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 154,81*
€ 185,89*
1 Tag
14
€ 9,50*
ab € 154,31*
€ 186,01*
Frei Haus
ab € 157,53*
€ 189,47*
3 Tage
132
€ 8,00*
ab € 158,95*
€ 190,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.