Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-330258 Herst.-Nr.: THANA03B EAN/GTIN: 4015867222300 |
| |
|
| | |
| THANA ERGO S Notebook-Kühlunterlage Der ERGO-Kühlständer von Conceptronic gewährleistet einen sicheren, komfortablen Betrieb Deines Mobilgerätes und verfügt über ein ergonomisches Design für den Einsatz in jeder Situation. Die Höhenverstellung hilft bei der Beibehaltung einer guten SItzposition bei der Verwendung Deines Mobilgerätes und entlastet Nacken und Schultern. Die Hohlkörperbauweise sorgt für eine gute Wärmeableitung, da die Luftzirkulation effektiv verbessert wird. Ein Leistungsabbau des Mobilgerätes aufgrund von Überhitzung wird dadurch effektiv verhindert. Der Kühlständer besitzt zudem ein rutschfestes Design, damit Dein Gerät zentral auf dem Ständer bleibt. Die praktische und vielseitige Ergänzung für Deine mobile Workstation, perfekt für den täglichen Gebrauch. Highlights • Höhe 7-stufig anpassbar für perfekte ergonomische Positionierung • Hohlkörperbauweise zur effektiven Kühlung • Geeignet für Laptops bis 15.6" • Unterstützt Belastungen von bis zu 50 kg • Rutschfestes Design Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.626 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.300 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,78* | € 9,82* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,51* | € 10,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,25* | € 22,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,61* | € 24,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,90* | € 24,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|