Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-330866 Herst.-Nr.: PA0228 EAN/GTIN: 4052792057447 |
| |
|
| | |
| Kompakt, leicht und einfach zu verwenden, ideal für unterwegs. Der KFZ Ladeadapter von LogiLink (2x USB-Port mit 5V/2,1A für Fast Charging) ist nicht nur zum Laden Ihrer USB Geräte geeignet. Er besitzt auch einen integrierten Fensterhammer, um im Notfall die Scheiben einschlagen zu können. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto und verfügt zur Sicherheit über einen eingebauten Überlade-, Tiefentlade-, Überlast- und Kurzschlussschutz. Weitere Informationen: | | weight: | 0.059 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.075 m | depth: | 0.125 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Nothammer, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Notfallhammer, Nothammer, Rettungshammer, Sicherheitshammer, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, notfallhammer, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 2,34* | € 3,94* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,96* | € 4,56* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,97* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,58* | € 5,08* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,83* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|